Beli universal holder tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  2. MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp149.900

  3. Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda
    Mulai

    Rp73.900

    Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 335x100x30
  4. Grip-on Flying Wheel Pliers
    Mulai

    Rp65.900

    Grip-on Flying Wheel Pliers
    atribut:
    • Application: All Matic Motorcycle
  5. MAXPOWER Flying Wheel Plier W/ Hook
    Mulai

    Rp159.900

  6. American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp58.900

    American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Deskripsi:
    > Blister card packaging> Flywheel & Clutch
    atribut:
    • Capacity: 5mm&9mm
  7. Grip-on Flying Wheel Pliers & Coupling Nut Wrench
    Mulai

    Rp129.900

    Grip-on Flying Wheel Pliers & Coupling Nut Wrench
    atribut:
    • Clutch Resistance Size: 39x41
    • CVT Treker Size: All automatic motorbikes
  8. KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (cc): 300
    • Capacity (ml): 300
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
    • Material: Metal
  9. TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  10. American Tool Motorcycle Tool Universal Holder for Flywheel and Clutch (Straight) (Peralatan Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp139.900

  11. TEKIRO Tahanan Kopling
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Tahanan Kopling
    Deskripsi:
    Tipe : Tahanan Kopling
    atribut:
    • Type: Special Tools Automotive
  12. TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Deskripsi:
    Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 20
    • Dimension 3 (mm): 109
    • Dimension 4 (mm): 167
    • Dimension 5 (mm): 83
    • Dimension 6 (mm): 35
  13. JTC Disengage of Clutch Disc Center
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Disengage of Clutch Disc Center
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. HASSTON PROHEX Universal Holder for Flywheel and Clutch
    Mulai

    Rp109.900

    HASSTON PROHEX Universal Holder for Flywheel and Clutch
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor :( bukaan lebih besar untuk nmax dan xmax bisa masuk tanpa harus merubah lagi )- vario- beat- nmax- xmax- adv- mio- dll ( matic sampai 250 cc )
    atribut:
    • Length cm): 30
    • Material Thickness (mm): 6
    • Max Jaw Opening (cm): 18
  15. KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    atribut:
    • Input Voltage (AC) (V): 220
    • Input Power (W): 32
    • Air Inlet Pressure (bar): 10-16
    • Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
    • Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
    • Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
  16. MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)
    Mulai

    Rp229.900

  17. American Tool Bearing Separator Puller
    Mulai

    Rp429.900

    American Tool Bearing Separator Puller
    Deskripsi:
    Content Set:Leg Range : 26-66M/MCenter Bolt : 8M/M (M) x 90 M/M (L) P: 1.25 M/MCenter Nult : 8M/M (F) x 15M/M (L) x 14 M/M (Hex) P: 1/25 M/M Space Collar x 2 pcs : 22 mm/m (0D) x 8.2 m/m (1.D) x 20 m/m (L)22 mm/m (0D) x 8.2 m/m (1.D) x 8.6 m/m (L)Attachment : 8m/m 11m/m 45m/m Hex : 14m/mAttachment : 10m/m - 13m/m - 45m/m (L) Hex : 17m/mAttachment : 12m/m - 15m/m - 45m/m (L) Hex : 17m/mAttachment : 15m/m - 17m/m - 45m/m (L) Hex : 17m/mAttachment : 17m/m - 20m/m - 45m/m (L) Hex : 19m/mAttachment : 20m/m - 24m/m - 45m/m (L) Hex : 26m/mAttachment : 25m/m - 29m/m - 45m/m (L) Hex : 26m/m
    atribut:
    • Capacity (mm): 8 to 29
    • Center Bolt (mm): 8(M)x90(L) (P=1.25)
    • Center Nult (mm): 8(M)x15(L)x14(Hex) (P=1/25)
    • Leg Range (mm): 26 to 66
Daftar Harga universal holder tekiro Terbaru November 2026
TEKIRO Tahanan Kopling UniversalRp279.900
MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And ClutchRp149.900
Wipro Kunci Tahanan Kopling GandaRp73.900
Grip-on Flying Wheel PliersRp65.900
MAXPOWER Flying Wheel Plier W/ HookRp159.900
GRIP ON TOOLS Flying Wheel PliersRp59.900
GRIP ON TOOLS Flying Wheel Pliers With HookRp109.900
American Tool Universal Holder For Flywheel And ClutchRp58.900
Grip-on Flying Wheel Pliers & Coupling Nut WrenchRp129.900
KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)Rp65.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)